Tuerca hexagonal, 1.5xd alto

Ref.: 037290020
Ver todas las versiones
TU-DIN6330-A2-1,5D-LL30-M20

Descripción

TU-DIN6330-A2-1,5D-LL30-M20
Tuerca hexagonal, 1.5xd alto
DIN 6330, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Alcance del tornillo

1,5 d de alto
Más Información

DIN

6330
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Normas

DIN 6330
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top