Descripción
TU-DIN546-RN-(A2K)-M5
Tuercas redondas ranuradas
DIN 546, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
5 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
SL |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Altura de la ranura |
1.5 mm |
Más Información
Anchura de la ranura |
2 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
9 mm |
Más Información
Paso |
0.8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.300 g |
Más Información
Altura |
4.2 mm |
Más Información
Normas |
DIN 546 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din546-rn-a2k-m5
033701205
TU-DIN546-RN-(A2K)-M5
TU-DIN546-RN-(A2K)-M5<br>Tuercas redondas ranuradas<br>DIN 546, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277458.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277458.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas/Tuerca ranurada
2024-02-16T20:19:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!