Tuercas redondas ranuradas

Ref.: 033701210
Ver todas las versiones
TU-DIN546-RN-(A2K)-M10

Descripción

TU-DIN546-RN-(A2K)-M10
Tuercas redondas ranuradas
DIN 546, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la ranura

3.2 mm
Más Información

Anchura de la ranura

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

546
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 546
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top