Descripción
TU-DIN546-A4-RN-M8
Tuercas redondas ranuradas
DIN 546, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Material |
A4 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
SL |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Altura de la ranura |
2.5 mm |
Más Información
Anchura de la ranura |
3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
14 mm |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
4.945 g |
Más Información
Altura |
6.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 546 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-din546-a4-rn-m8
03409008
TU-DIN546-A4-RN-M8
TU-DIN546-A4-RN-M8<br>Tuercas redondas ranuradas<br>DIN 546, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278011.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278011.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas ranuradas/Tuerca ranurada
2024-02-16T20:19:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!