Tuercas moleteadas, tipo bajo

Ref.: 031238
Ver todas las versiones
TU-DIN467-M8

Descripción

TU-DIN467-M8
Tuercas moleteadas, tipo bajo
DIN/WN 467, acero 5, sin recubrimiento

M12 no estandarizado en la norma DIN 467

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

16 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

467
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.419 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 467
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top