Tuercas moleteadas, tipo bajo

Ref.: 031236
Ver todas las versiones
TU-DIN467-M6

Descripción

TU-DIN467-M6
Tuercas moleteadas, tipo bajo
DIN/WN 467, acero 5, sin recubrimiento

M12 no estandarizado en la norma DIN 467

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

12 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

467
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.799 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 467
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top