Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)

Ref.: 0342016
Ver todas las versiones
TU-DIN315-FM-(A2K)-M16

Descripción

TU-DIN315-FM-(A2K)-M16
Tuerca de mariposa, forma de ala redondeada (tipo alemán)
DIN 315, fundición maleable, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

MCI
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

Tipo alemán
Más Información

Altura de la tuerca

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

315
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

29 mm
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

73 mm
Más Información

Altura de ala

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Grosor del ala

6 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.250 g
Más Información

Normas

DIN 315
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top