Tuerca cuadrada, perfil bajo

Ref.: 034000110
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN562-A4-LL17-M10

Descripción

TU-CUA-DIN562-A4-LL17-M10
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

20.2 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

562
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.700 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top