Tuerca cuadrada, perfil bajo

Ref.: 03444024
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN562-A2-LL7-M4

Descripción

TU-CUA-DIN562-A2-LL7-M4
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

8.9 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

562
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Altura

2.2 mm
Más Información

Normas

DIN 562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top