Tuerca cuadrada, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN562-11H-LL5-M2,5
Descripción
TU-CUA-DIN562-11H-LL5-M2,5
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero 11H, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS5 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuadradillo |
Más Información
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
6.3 mm |
Más Información
Paso |
0.45 mm |
Más Información
Categoría de dureza |
11H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.218 g |
Más Información
Altura |
1.6 mm |
Más Información
Normas |
DIN 562 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-cua-din562-11h-ll5-m2-5
033700125
TU-CUA-DIN562-11H-LL5-M2,5
TU-CUA-DIN562-11H-LL5-M2,5<br>Tuerca cuadrada, perfil bajo<br>DIN 562, acero 11H, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331597.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331597.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas/Tuerca cuadrada, perfil bajo
2024-02-16T20:19:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!