Tuerca cuadrada, perfil bajo

Ref.: 03370018
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN562-11H-LL13-M8

Descripción

TU-CUA-DIN562-11H-LL13-M8
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero 11H, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

16.5 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

562
Más Información

Categoría de dureza

11H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top