Tuerca cuadrada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN557-A2-LL19-M12
Descripción
TU-CUA-DIN557-A2-LL19-M12
Tuerca cuadrada
DIN 557, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS19 |
Más Información
Material |
A2 |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuadradillo |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
26.9 mm |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
17.520 g |
Más Información
Altura |
10 mm |
Más Información
Normas |
DIN 557 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-cua-din557-a2-ll19-m12
034440012
TU-CUA-DIN557-A2-LL19-M12
TU-CUA-DIN557-A2-LL19-M12<br>Tuerca cuadrada<br>DIN 557, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/141830.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/141830.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas/Tuerca cuadrada
2024-02-16T20:19:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!