Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con cuadradillo |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5 |
Anchura entre esquinas |
11.3 mm |
Paso |
0.8 mm |
DIN |
557 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.150 g |
Altura |
4 mm |
Normas |
DIN 557 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
0337000005 |