Tuerca cuadrada

Ref.: 033700015
Ver todas las versiones
TU-CUA-DIN557-5-LL8-(A2K)-M5

Descripción

TU-CUA-DIN557-5-LL8-(A2K)-M5
Tuerca cuadrada
DIN 557, acero 5, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Anchura entre esquinas

11.3 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

557
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.150 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información

Normas

DIN 557
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top