Descripción
TU-CUA-DIN557-5-LL30-M20
Tuerca cuadrada
DIN 557, acero 5, plano
Accionamiento externo |
WS30 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuadradillo |
Más Información
Diámetro nominal |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
5 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
42.4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
66.074 g |
Más Información
Altura |
16 mm |
Más Información
Normas |
DIN 557 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-cua-din557-5-ll30-m20
0337000020
TU-CUA-DIN557-5-LL30-M20
TU-CUA-DIN557-5-LL30-M20<br>Tuerca cuadrada<br>DIN 557, acero 5, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331594.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331594.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas cuadradas/Tuerca cuadrada
2024-02-16T20:19:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!