Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 034585243
Ver todas las versiones
TU-CASTIL-DIN937-17H-LL36-VZD-M24X1,5

Descripción

TU-CASTIL-DIN937-17H-LL36-VZD-M24X1,5
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 937, acero 17 H zincado con pasivado de capa gruesa (VZD), rosca fina

Los elementos de conexión zincados con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo(VI), ofrecen una mayor durabilidad frente a las superficies que contienen cromo(VI). El revestimiento consiste en una capa de zzinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de ventajas:

  • Alternativa sin cromo(VI) a A2C o A3C
  • Resistencia térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

5.5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

9.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información
Scroll to top