Tuerca de casquillo, cabeza alomada

Ref.: 03924 20
Ver todas las versiones
TU-CASQ-C.CILIN-(E2J)-M4-7X20

Descripción

TU-CASQ-C.CILIN-(E2J)-M4-7X20
Tuerca de casquillo, cabeza alomada
W-0392, latón, niquelado (E2J)
  • Las tuercas de casquillo se utilizan principalmente para fijar accesorios, en particular para escudos de puerta.

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

13 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 392
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.750 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

WN 392
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top