Tuerca con arandela elástica de seguridad

Ref.: 0379010
Ver todas las versiones
TU-C.ARN.OND-LL17-(A2K)-M10

Descripción

TU-C.ARN.OND-LL17-(A2K)-M10
Tuerca con arandela elástica de seguridad
W 0379, acero 8, galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Fácil de instalar. La arandela de seguridad y la tuerca conforman una única unidad
  • De una sola pieza. Pedido y almacenamiento simplificados
  • Instalación más rápida y fácil, especialmente para trabajos por encima de la cabeza y en lugares de difícil acceso
  • Grandes superficies de contacto, mejor distribución de la tensión
  • Un mejor solapado para grandes agujeros pasantes y ranuras
  • Protección de la superficie de la pieza. Evita daños en pintura y corrosión

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Grosor de la brida

2.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

28 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 379
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

8.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.200 g
Más Información

Altura

12.0 mm
Más Información

Normas

WN 379
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top