Tuerca hexagonal, perfil bajo, con pieza de fijación (sin inserto de metal) pulgadas

Ref.: 037814
Ver todas las versiones
TU-AUTO-SIDIN985-GR5-UNF-(A2K)-1/4"

Descripción

TU-AUTO-SIDIN985-GR5-UNF-(A2K)-1/4"
Tuerca hexagonal, perfil bajo, con pieza de fijación (sin inserto de metal) pulgadas
Similar a DIN 985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)
  • Tuercas con capacidad de carga reducida
  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 20898-2
  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
  • La norma DIN 985 se ha sustituido por las siguientes: 10511, 10512 y 7040
  • Cuando se genera la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar una parte de la fuerza de precarga.
  • No daña las superficies de las roscas
  • Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C
  • Al utilizar una tuerca y un tornillo del mismo tamaño, la diferencia entre una clase de resistencia I8I y I10I, reside en una capacidad de carga un 40 % superior

  • Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2

  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).>

Accionamiento externo

WS7/16
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

1/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

7/16 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

DIN

985 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 985 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

UNF1/4
Más Información
Scroll to top