Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 037118
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN982-8-LL27-(A2K)-M18

Descripción

TU-AUTO-DIN982-8-LL27-(A2K)-M18
Tuerca hexagonal, perfil alto con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 982, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 982 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7040. Hay ciertas similitudes (Se han eliminado las roscas M7, M18, M22 | Se han incluido también las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se ha modificado la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se ha incluido la rosca fina en ISO 10512 | Clase de resistencia 12 eliminada | ISO 7040 válida para clases de resistencia 5, 8, 10).

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

12.08 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.520 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 982
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información
Scroll to top