TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL17-(A2K)-M10X1,25 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).
https://www.wurth.es/tu-auto-din980-v-i8i-ll17-a2k-m10x1-25036910 125TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL17-(A2K)-M10X1,25TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL17-(A2K)-M10X1,25<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina<br>DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1088981.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1088981.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobl., rosca de paso fino2024-02-16T20:19:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!