Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina

Ref.: 03698 1
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL13-(A2K)-M8X1

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-I8I-LL13-(A2K)-M8X1
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina
DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

14.35 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

4.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.440 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información
Scroll to top