Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina

Ref.: 036942015
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN980-V-I10I-LL30-(VZD)-M20X1,5

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-I10I-LL30-(VZD)-M20X1,5
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina
DIN 980, acero cincado 10, pasivado capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) cincados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válido para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

32.96 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top