Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 036920
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN980-V-8-LL30-(A2K)-M20

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL30-(A2K)-M20
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.607 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información
Scroll to top