Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina

Ref.: 0263001815
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN980-V-10-LL27-(P3E)-M18X1,5

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-10-LL27-(P3E)-M18X1,5
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (completamente metálica) rosca fina
DIN 980, acero, clase de resistencia 10, cincado-niquelado, plata (P3E)

Protección contra pérdidas por aplastamiento del cuerpo de la tuerca


DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10513. Existe cierta similitud (Rosca M18×2, M18 x 1,5, M20×2, M22×2, M22 x 1,5, M27×2, M33×2 y M39×3 eliminadas | Altura de la tuerca modificada | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Rosca estándar incluida en ISO 7042 | Clase de resistencia 5 eliminada | ISO 10513 se aplica a las clases de resistencia 8, 10, 12).

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

10513
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Anchura entre esquinas

29.56 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

980
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

24.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

9.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información
Scroll to top