TU-AUTO-DIN6925-8-LL18-(A2K)-M12 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) DIN 6925, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 6925 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).
https://www.wurth.es/tu-auto-din6925-8-ll18-a2k-m12036978412TU-AUTO-DIN6925-8-LL18-(A2K)-M12TU-AUTO-DIN6925-8-LL18-(A2K)-M12<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>DIN 6925, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>DIN 6925 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331610.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331610.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hexagonal con autobloqueo2024-02-16T20:19:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!