Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 036978110
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN6925-8-LL16-M10

Descripción

TU-AUTO-DIN6925-8-LL16-M10
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
DIN 6925, acero 8, sin recubrimiento

DIN 6925 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

DIN

6925
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.588 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 6925
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top