Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)

Ref.: 037198416
Ver todas las versiones
TU-AUTO-DIN6924-8-LL24-(A2K)-M16

Descripción

TU-AUTO-DIN6924-8-LL24-(A2K)-M16
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (inserto no metálico)
DIN 6924, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 6924 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7040. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M7, M18, M22, M27, M33 y las roscas con diámetro nominal > M36 | Se incluyeron las roscas M3, M4, M30 y M36 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16 mm, 18 mm y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10512 | Clase de resistencia 12 eliminada | ISO 7040 válida para clases de resistencia 5, 8, 10).

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

6924
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.28 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.450 g
Más Información

Altura

19.1 mm
Más Información

Normas

DIN 6924
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top