TU-AUTO-AEDIN985-GR5-UNC-(A2K)-1" Tuerca hexagonal, perfil bajo, con pieza de fijación (inserto no metálico), pulgadas Similar a DIN 985, acero GR5, cincado, pasivado azul (A2K)
Tuercas con capacidad de carga reducida
Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 20898-2
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
La DIN 985 se ha sustituido por las normas ISO 10511, 10512 y 7040
Cuando se genera la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar la fuerza de precarga.
No daña las superficies de las roscas
Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C
Al utilizar una tuerca y un tornillo del mismo tamaño, la diferencia entre una clase de resistencia I8I y I10I, reside en una capacidad de carga un 40 % superior
Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2
La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).
https://www.wurth.es/tu-auto-aedin985-gr5-unc-a2k-103751TU-AUTO-AEDIN985-GR5-UNC-(A2K)-1"TU-AUTO-AEDIN985-GR5-UNC-(A2K)-1"<br>Tuerca hexagonal, perfil bajo, con pieza de fijación (inserto no metálico), pulgadas<br>Similar a DIN 985, acero GR5, cincado, pasivado azul (A2K)<br><ul><li>Tuercas con capacidad de carga reducida</li><li>Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa retirada DIN 985 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 20898-2</li><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li><li>La DIN 985 se ha sustituido por las normas ISO 10511, 10512 y 7040</li><li>Cuando se genera la conexión del perno-tuerca, la rosca del tornillo queda fijada por el anillo de plástico. El elevado grado de fricción generado por las fuerzas de sujeción entre los perfiles de rosca produce el par de bloqueo necesario para conservar la fuerza de precarga.</li><li>No daña las superficies de las roscas</li><li>Rango de temperaturas de funcionamiento: De -70 °C a +120 °C</li><li>Al utilizar una tuerca y un tornillo del mismo tamaño, la diferencia entre una clase de resistencia I8I y I10I, reside en una capacidad de carga un 40 % superior</li></ul><br><ul><li>Las tuercas hexagonales con menor altura nominal conforme a la normativa DIN 985 no soportan cargas de prueba según la ISO 898-2</li><br/><li>La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.</li></ul><br/><P></P><br/><P>DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro nominal > M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342806.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342806.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., autobloqueo, perfil bajo2024-02-16T20:19:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!