Tuerca hexagonal con arandela dentada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-ARN.DEN-8-LL5,5-(A2K)-M3
Descripción
TU-ARN.DEN-8-LL5,5-(A2K)-M3
Tuerca hexagonal con arandela dentada
Tuerca hexagonal con arandela dentada, acero 8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS5.5 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.400 g |
Más Información
Altura |
3.2 mm |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-arn-den-8-ll5-5-a2k-m3
037913
TU-ARN.DEN-8-LL5,5-(A2K)-M3
TU-ARN.DEN-8-LL5,5-(A2K)-M3<br>Tuerca hexagonal con arandela dentada<br>Tuerca hexagonal con arandela dentada, acero 8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278001.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278001.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales con arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales con arandelas/Tuerca hexagonal, arandela dentada
2024-02-16T20:19:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!