Cáncamo hembra

Ref.: 0395948
Ver todas las versiones

TU-AN-SMDIN582-(A2K9-FORJADO-M48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AN-SMDIN582-(A2K9-FORJADO-M48
Cáncamo hembra
DIN 582, acero C15E, cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.


45,1

Material

C15E
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

100 mm
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

166 mm
Más Información

Capacidad de carga

8600 kg
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5025.500 g
Más Información

Diámetro interno

90 mm
Más Información

Altura

168 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Catálogo General

0395948

Ficha Técnica

659469366.pdf
Scroll to top