Cáncamo hembra

Ref.: 039596
Ver todas las versiones
TU-AN-DIN582-C15E-(A2K)-FORJADO-M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AN-DIN582-C15E-(A2K)-FORJADO-M6
Cáncamo hembra
DIN 582, acero C15E, cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.


45,1

Material

C15E
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.568 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top