Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.
45,1
Material |
C15E |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
110 mm |
Diámetro nominal |
56 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
184 mm |
Capacidad de carga |
11500 kg |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
6934.500 g |
Diámetro interno |
100 mm |
Altura |
187 mm |
Normas |
DIN 582 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M56 |
Catálogo General |
0395956 |
Ficha Técnica |
659469366.pdf |