Cáncamo hembra

Ref.: 0395910
Ver todas las versiones
TU-AN-DIN582-C15E-(A2K)-FORJADO-M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AN-DIN582-C15E-(A2K)-FORJADO-M10
Cáncamo hembra
DIN 582, acero C15E, cincado, pasivado azul (A2K)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.


45,1

Material

C15E
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

45 mm
Más Información

Capacidad de carga

230 kg
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.010 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top