Cáncamo hembra

Ref.: 03896
Ver todas las versiones

TU-AN-DIN582-A4-FORJADO-M6

Descripción

TU-AN-DIN582-A4-FORJADO-M6
Cáncamo hembra
DIN 582, acero inoxidable A4

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.448 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Normas

DIN 582
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

03896
Scroll to top