Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Forjado |
Diámetro de la superficie de contacto |
25 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
45 mm |
Capacidad de carga |
230 kg |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
96.400 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Altura |
45 mm |
Normas |
DIN 582 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
038910 |