Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-ALADO-DIN6331-10-LL30-(A2K)-M20
Descripción
TU-ALADO-DIN6331-10-LL30-(A2K)-M20
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero 10, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS30 |
Más Información
Grosor de la brida |
6 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuello |
Más Información
Formulario |
Alta |
Más Información
Diámetro de collarín |
37 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
10 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Más Información
Paso |
2.5 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
1,5 d de alto |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
126.450 g |
Más Información
Altura |
30 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6331 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-alado-din6331-10-ll30-a2k-m20
036980020
TU-ALADO-DIN6331-10-LL30-(A2K)-M20
TU-ALADO-DIN6331-10-LL30-(A2K)-M20<br>Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd<br>DIN 6331, acero 10, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1334471.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1334471.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, perfil alto con brida
2024-02-16T20:19:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!