Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-ALADO-DIN6331-10-LL24-M16X1,5
Descripción
TU-ALADO-DIN6331-10-LL24-M16X1,5
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero 10, común
Accionamiento externo |
WS24 |
Más Información
Grosor de la brida |
5 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con cuello |
Más Información
Formulario |
Alta |
Más Información
Diámetro de collarín |
31 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
16 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
10 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Alcance del tornillo |
1,5 d de alto |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181650990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
67.379 g |
Más Información
Altura |
24 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6331 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Más Información
https://www.wurth.es/tu-alado-din6331-10-ll24-m16x1-5
036981615
TU-ALADO-DIN6331-10-LL24-M16X1,5
TU-ALADO-DIN6331-10-LL24-M16X1,5<br>Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd<br>DIN 6331, acero 10, común
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342803.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342803.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales, rebordeadas/Tuerca hexagonal, perfil alto con brida
2024-02-16T20:19:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!