Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd

Ref.: 03698006
Ver todas las versiones
TUERCA-DIN6331-10-1,5D-WS10-(A2K)-M6

Descripción

TUERCA-DIN6331-10-1,5D-WS10-(A2K)-M6
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero 10, cincado, pasivado en azul (A2K)

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Grosor de la brida

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro de collarín

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Alcance del tornillo

1,5 d de alto
Más Información

DIN

6331
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 6331
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top