Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda

Ref.: 036051415
Ver todas las versiones
TU-ALAD-DIN74361-A-10-LL19-(VZD)-M14X1,

Descripción

TU-ALAD-DIN74361-A-10-LL19-(VZD)-M14X1,
Tuerca con reborde convexa, fijación de rueda
DIN 74361, acero galvanizado 10, pasivación de película gruesa (VZD), forma A

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

17 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con collarín de bola
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de collarín

26 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

74361
Más Información

Código del sistema armonizado

731816990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.500 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Normas

DIN 74361
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top