Te reducida doble en PVDF

Ref.: 5275901187
Ver todas las versiones
TE-PVDF-NG-DOBLE-REDUCIDA-50X32X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-NG-DOBLE-REDUCIDA-50X32X40
Te reducida doble en PVDF
Te reducida doble PVDF para prensado
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

SST/PLA
Más Información

Longitud

84 mm
Más Información

Diámetro 2

39 mm
Más Información

Diámetro interno 2

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro 3

47 mm
Más Información

Diámetro interno 3

40 mm
Más Información

Diámetro

57 mm
Más Información

Longitud 2

68 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.282 kg
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901187

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320429.pdf
Scroll to top