Papel abrasivo seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506442124
Ver todas las versiones
-SHLFPAP-ROLL-P240-115MMX25M

Descripción

-SHLFPAP-ROLL-P240-115MMX25M
Papel abrasivo seco para vehículos Arizona® Perfect
Para trabajos de reparación de pinturas de todo tipo en los que sea necesario un lijado fino e intermedio
Para un lijado rápido y cómodo de zonas de difícil acceso, por ejemplo, bordes y superficies curvas, además del lijado en seco

Rápido, flexible y seguro

  • Papel de rectificado fino muy flexible en espuma
  • Ajuste óptimo a radios estrechos, curvaturas y hendiduras
  • Evita el lijado en exceso de los bordes y las superficies curvas

1 unidad = 1 rollo con 200 trozos de papel de lija = 25 metros

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Formulario

Rollo
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

240
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Material del reverso

Papel de peso A
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1005.000 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 25 m
Más Información
Scroll to top