Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect

Ref.: 5506128015
Ver todas las versiones
-TSPAP-KLETT-8LO-P150-70X125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TSPAP-KLETT-8LO-P150-70X125MM
Tira de papel de lija en seco para vehículos Arizona® perfect
Para el lijado de pintura antigua, masillas, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.
  • Hasta un 20 % más de arranque de material y vida útil incrementada en más de un 90 %
  • Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz

Granos P40 a P120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Granos P100 a P600


Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Formulario

Cinta
Más Información

Patrón de orificios

8 orificios
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.720 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 125 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5506128015

Ficha Técnica

32405586.pdf
Scroll to top