Disco de diamante, corte en húmedo de azulejos y baldosas

Ref.: 5527170303
Ver todas las versiones
-TSHB-DIA-NAS-FLSN-BO3025,4-D300

Descripción

-TSHB-DIA-NAS-FLSN-BO3025,4-D300
Disco de diamante, corte en húmedo de azulejos y baldosas
Disco de diamante económico y de larga duración para un grosor de material de hasta aprox. 20 mm.

Corte limpio

Gracias al filo cerrado y a la estructura de segmentos fina.

Gran versatilidad para utilizarse en máquinas con eje de 25,4 y 30 mm

Si fuera necesario, basta con retirar el anillo reductor montado de fábrica para alargar el orificio de montaje hasta los 30 mm.


Para utilizarse en trabajos de corte en húmedo con sierras de mesa y sierras estacionarias.


Azulejos, baldosas, ladrillo clínker blando

Altura del segmento

9.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.2 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Diseño

Con anillo reductor de presión
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5100 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

946.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro interno del anillo reductor

25.4 mm
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top