Disco de corte diamantado Longlife & Speed 3D Extreme

Ref.: 5526663230
Ver todas las versiones
-TSHB-DIA-3D-BAUST-BO22,23-D230MM

Descripción

-TSHB-DIA-3D-BAUST-BO22,23-D230MM
Disco de corte diamantado Longlife & Speed 3D Extreme
Amarillo, para uso en obras. Para radiales angulares. Con unas propiedades de corte excepcionales para cualquier trabajo de obra gracias a su innovadora tecnología 3D.

Tecnología 3D

Disposición especial de los diamantes para unas propiedades de corte sobresalientes

Protección contra insuficiencias en el corte, en particular al trabajar con materiales especialmente abrasivos

Gracias a 3 segmentos de protección especiales de 15 mm de altura.

3 veces más filos de corte que otros discos de corte similares

Gracias a la nueva forma de los segmentos (tecnología de dientes cortos).

Refrigeración optimizada

Las aberturas de refrigeración especiales con disposición en forma de flecha proporcionan refrigeración adicional y sirven como indicador fijo de dirección de funcionamiento.

Ventajas para el usuario

  • Un valor de vibraciones extremadamente reducido
  • Filos de corte extraordinariamente limpios
  • Un valor de fricción excepcionalmente reducido, lo que genera poco calor
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Una precisión excelente
  • Muy pocos sesgos en el corte
  • Una velocidad extraordinaria

Para corte en mojado y en seco. Diseño especial para materiales especialmente duros que hacen que otros discos tiendan a "quemarse".


Aplicaciones frecuentes


Hormigón antiguo, hormigón, hormigón lavado, hormigón armado, baldosas de hormigón, tejas flamencas, ladrillos y tubos de hormigón, ladrillo silicocalcáreo, granito-mármol, mármol, gres fino. Tubos de fundición de hierro, ladrillos de clínker, tejas flamencas vitrificadas, Poroton duro, mortero, yeso, etc.


  • Los discos de corte diamantados se desafilan a velocidades de rotación excesivamente altas y se desgastan demasiado rápido a velocidades de superficie periférica insuficientes.

  • Si se pierde facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de corte diamantados están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • A pesar del nivel de seguridad que ofrece la herramienta, utilice siempre gafas y ropa de seguridad mientras trabaja

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (número máximo de revoluciones), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • No se debe utilizar para rectificado lateral

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación la debe realizara únicamente un especialista cualificado (no utilice fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Grosor del segmento

2.6 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Material

ST
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Número de segmentos x altura de segmento

12 x 12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68042100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

529.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de segmentos x altura de segmento 2

3 x 15 mm
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top