Placa de separación de aluminio

Ref.: 096341 047
Ver todas las versiones
TS509- SEPAR-METAL-CAJON-90/380MSML-SML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS509- SEPAR-METAL-CAJON-90/380MSML-SML
Placa de separación de aluminio
Para cajones
Para dividir cajones

Para dividir cajones

Profundidad

295 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Se puede utilizar para cajón

MSML 90/380
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096341047

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top