Placa de separación de aluminio

Ref.: 096341 051
Ver todas las versiones
TS309 SEPARADOR METAL. CAJONERA 90/380
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS309 SEPARADOR METAL. CAJONERA 90/380
Placa de separación de aluminio
Para cajones
Para dividir cajones

Para dividir cajones

Profundidad

332 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

TS309
Más Información

Se puede utilizar para cajón

90/380
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

74 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096341051

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top