Set de herramientas para sistemas de control de presión de neumáticos

Ref.: 071471 900
Ver todas las versiones
-TRQTLSET-TPMS-13PCS

Descripción

-TRQTLSET-TPMS-13PCS
Set de herramientas para sistemas de control de presión de neumáticos
Para el montaje profesional de sensores de control de la presión de los neumáticos

Para casi todos los sensores disponibles en el mercado

Set de herramientas personalizado

Herramientas de apriete de alta precisión

Abarca todo el rango de medición de 0,25 Nm y de 1,0 a 9,0 Nm

Herramienta para juntas de goma

Las juntas no quedan dañadas gracias al accesorio suave de la herramienta


El diseño de la punta puede variar en sucesivos pedidos.


Los atornilladores dinamométricos incluyen instrucciones de uso y certificado de calibración

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1993.000 g
Más Información
Scroll to top