Gancho de placa trapezoidal

Ref.: 08625520
Ver todas las versiones
GANCHO PLACA TRAPEZ ROSCA M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GANCHO PLACA TRAPEZ ROSCA M6
Gancho de placa trapezoidal
Anclaje rápido a las placas de perfil.

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para fijar luminarias, barras de luces, conductos de cables, tubos, señales de información, elementos decorativos y anclajes para techo

Carga admisible con placas de perfil de 1 mm de grosor

0.5 kN
Más Información

Carga admisible con placas de perfil de 0,75 mm de grosor

0.3 kN
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del gancho

5.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.200 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top