Gancho de placa trapezoidal

Ref.: 08625510
Ver todas las versiones

GANCHO PLACA TRAPEZ ANILLA D6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TRPZCEILHOK-LONGHOLE-D6MM

Carga admisible con placas de perfil de 1 mm de grosor

0.5 kN
Más Información

Carga admisible con placas de perfil de 0,75 mm de grosor

0.3 kN
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Anchura

21.5 mm
Más Información

Diámetro del gancho

5.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08625510

Ficha Técnica

32408364.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=08625510

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!